Egyéb forgó tömítések Freudenberg Sealing Technologies 40422398
Egyéb forgó tömítések Freudenberg Sealing Technologies
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40422398
Rubix:262902
gyártó:40422398
Dokumentumok
Termék leírás : Rúdtömítések 30X40X7.3 T22 95AUV142 [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 40 mm |
| Magasság | 7.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

