Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40412830
Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40412830
Rubix:307079
gyártó:40412830

Dokumentumok
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 50X68X8 B2PT [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 68 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Anyag | ptfe |
| Kivitelezés | külső dupla fémkeret tömítés rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
