Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40413129
Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40413129
Rubix:242307
gyártó:40413129


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 80X100X12 BAUSLX2 72NBR902 [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre