Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40413275
Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40413275
Rubix:268635
gyártó:40413275


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : ForgO tengelytömítések 80X150X15 BAUSLX2 72NBR902 [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre