Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies BASL 12,00 28,00 7,00 72 NBR 902
Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:BASL 12,00 28,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:248200
gyártó:40413570



Dokumentumok
Termék leírás : ForgO tengelytömítések 12X28X7 BAFUDSL 72NBR902 [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 28 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre