Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40413579
Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40413579
Rubix:247767
gyártó:BAUD3SL 42 X 62 X 8 X 0 72 NBR 902

Dokumentumok
Termék leírás : ForgO tengelytömítések 42X62X8 BAFUDSL 72NBR902 [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 42 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
