Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40412655
Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40412655
Rubix:238140
gyártó:40412655


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : ForgO tengelytömítések 75X100X12 BAUMX7 75FKM585 [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre