Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40412781
Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40412781
Rubix:380713
gyártó:40412781

Dokumentumok
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 008X024X07/05,5BAUM1X7 75FKM55 [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 24 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
