Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies BA 60 X 80 X 8 NBR 72 902
Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies
Lásd a műszaki információkatReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:BA 60 X 80 X 8 NBR 72 902
Rubix:10023302

Termék leírás : BA 60 X 80 X 8 NBR 72 902 [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Anyag | nbr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
