Referencia
Igus:GSM-2224-15
Rubix:572821
Termék leírás : IGUS GSM-2224-15
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 22 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 24 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 22 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 24 mm |
| Szélesség | 15 mm |