Referencia
Igus:GSM-2832-25
Rubix:582455
Termék leírás : IGUS GSM-2832-25
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 28 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 32 mm |
| Szélesség | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 28 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 32 mm |
| Szélesség | 25 mm |