Referencia
Igus:GFM-081014-06
Rubix:576259
Termék leírás : IGUS GFM-081014-06
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 10 mm |
| Szélesség | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 10 mm |
| Szélesség | 6 mm |