Referencia
Igus:JSM-0810-16
Rubix:581034
Termék leírás : IGUS JSM-0810-16
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 10 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 10 mm |
| Szélesség | 16 mm |