Referencia
Igus:JSM-2026-06
Rubix:574605
Termék leírás : IGUS JSM-2026-06
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 6 mm |