Referencia
Igus:MSM-0509-08
Rubix:576252
Termék leírás : IGUS MSM-0509-08
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 9 mm |
| Szélesség | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 9 mm |
| Szélesség | 8 mm |