Referencia
Igus:WFM-1517-09
Rubix:581671
Termék leírás : IGUS WFM-1517-09 IGLIDUR GLEITL
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 17 mm |
| Szélesség | 9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 17 mm |
| Szélesség | 9 mm |