Referencia
Igus:WFM-1012-15
Rubix:581063
Termék leírás : IGUS WFM-1012-15
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szélesség | 15 mm |