Referencia
Igus:XSM-1214-20
Rubix:586990
Termék leírás : IGUS XSM-1214-20
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 14 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 14 mm |
| Szélesség | 20 mm |