Referencia
Norton:66252836341
Rubix:411950
EAN:8711479446153


Műszaki összefoglalás
| Átmérő | 125 mm |
|---|---|
| Vastagság | 1.6 mm |
| Csiszolóanyag | alumínium-oxid / cirkónium |
Termék leírás : 66252836341 [NORTON] Kerekek sarokcsiszolókhoz ZA Ultra vékony
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 125 mm |
|---|---|
| Vastagság | 1.6 mm |
| Csiszolóanyag | alumínium-oxid / cirkónium |
| Furatátmérő | 22.23 mm |
| Szemcse | 46 |
| Max. sebesség | 80 m/s |
| Sorozat | norton quantum |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre