Referencia
NSK:NJ 410M/C3
Rubix:584908
EAN:00029176401244
Termék leírás : NSK NJ410MC3 Hengergörgos csapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 31 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

