Referencia
Lecserélt ref.:SL182968-B-C3
INA:SL182968-TB-C3
Rubix:551770
gyártó:0581825350030
EAN:4047643140515


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 340 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 460 mm |
| Szélesség | 72 mm |
Termék leírás : INA SL182968-TB-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing SL1829...-TB, full complement, single row, support bearing, 1 edge on outer ring, 2 edges on inner ring, type SL18
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 72x460x460 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 34700 g |
| Belső átmérő | 340 mm |
| Külső átmérő | 460 mm |
| Szélesség | 72 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre