Hengergörgős csapágyak RHP NJ308EJC3
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:NJ308EJC3
Rubix:578278
gyártó:NJ308EJC3 R


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : RHP NJ308EEJC3 Hengergörgos csapágy
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 689 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre