Hengergörgős csapágyak FAG NN3007-D-K-TVP-SP-XL

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:NN3007-AS-K-M-SP
FAG:NN3007-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:549443
gyártó:0870169230000
EAN:4054369363579
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NN3007-D-K-TVP-SP-XL Hengergörgos csapágy


Super precision cylindrical roller bearings NN30..-D-K-TVP-SP, Non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség20 mm
A csapágyhézag típusac1
Ketrecpoliamid
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r41500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr40500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre