Referencia
NSK:NJ318WC4
Rubix:575038
gyártó:NJ318WC4 N
EAN:00029176185953


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 440 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 720 mm |
| Szélesség | 226 mm |
Termék leírás : NSK NJ318WC4 Hengergörgos csapágy
NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5300 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 440 mm |
| Külső átmérő | 720 mm |
| Szélesség | 226 mm |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre