Referencia
Optibelt:T5 1100 AP
Rubix:10472497
gyártó:1566954
EAN:4014486372625


Műszaki összefoglalás
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1100 mm |
| Övszélesség | 380 mm |
Termék leírás : OPTIBELT SL 380 T5 /1100 AP Poliuretán fogasszíj - 1566954
High Performance Timing Belts, Metric
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Eredeti hosszúság | 1100 mm |
| Övszélesség | 380 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 220 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre