Referencia
Optibelt:K1800 MXL 380
Rubix:10472207
gyártó:1803486
EAN:4014486074420


Műszaki összefoglalás
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 18 '' |
| Övszélesség | 380 mm |
Termék leírás : OPTIBELT K1800 MXL SL 380 Poliuretán fogasszíj - 1803486
Timing Belts, Inch
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Eredeti hosszúság | 18 '' |
| Övszélesség | 380 mm |
| Fogmagasság | 2.03 mm |
| Fogak száma | 225 |
| Magasság | 1.2 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 457.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre