Referencia
Optibelt:HF150-470
Rubix:10472749
gyártó:1512698
EAN:4014486256581



Termék leírás : OPTIBELT HF 470 SL 430 TYP 150 Laposszíj - 1512698
High Performance Flat Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Belső hossz | 470 mm |
| Övszélesség | 420 mm |
| Profil | type 150 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
