Referencia
Optibelt:HF150-1150
Rubix:10462533
gyártó:1638021
EAN:4014486257274



Termék leírás : OPTIBELT HF 1150 SL 430 TYP 150 Laposszíj - 1638021
High Performance Flat Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Belső hossz | 1150 mm |
| Övszélesség | 420 mm |
| Profil | type 150 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
