Referencia
Optibelt:HF150-1270
Rubix:10472678
gyártó:1608629
EAN:4014486257397



Termék leírás : OPTIBELT HF 1270 SL 430 TYP 150 Laposszíj - 1608629
High Performance Flat Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Belső hossz | 1270 mm |
| Övszélesség | 420 mm |
| Profil | type 150 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
