Referencia
Optibelt:HF150-2570
Rubix:10472594
gyártó:1673117
EAN:4014486258455



Termék leírás : OPTIBELT HF 2570 SL 430 TYP 150 Laposszíj - 1673117
High Performance Flat Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3 g |
|---|---|
| Belső hossz | 2570 mm |
| Övszélesség | 420 mm |
| Profil | type 150 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
