Referencia
Renold:SD40A1S26I
Rubix:604569



Termék leírás : Renold SD rúgós patentszem - SD40A1S26I
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,01 g |
|---|---|
| Lánc | sd40a1 |
| Lánctávolság | 12.7 mm |
| Hengerátmérő | 7.95 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre