Összekötőszem lánchoz Tsubaki RS35PC 1 CL
RS35-PC-1 Tsubaki ANSI connecting link
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:RS35PC 1 CL
Rubix:10417319
gyártó:0803350002
EAN:8718472028928



Műszaki összefoglalás
| Lánc | ansi pc chain |
|---|---|
| Lánctávolság | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
Termék leírás : TSUBAKI RS35-PC-1 ANSI Patentszem - 803350002
Tsubaki PC chain offers a cleaner and longer lastingalternative to stainless steel chain, for applicationswhere corrosion and a lack of lubrication are a problem.Engineering Plastic Combination Chain (PC) uses stainless steel outer link plates and pins for strength, it also employs resilient engineering plastic inner links to reduce weight and improve wear life, without lubrication. Being far lighter than stainless-steel chains an additional benefit is lower noise.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5 g |
|---|---|
| Lánc | ansi pc chain |
| Lánctávolság | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Súly | 2.1 g |
| Hengerátmérő | 5.08 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre