Ék acélrúd Reyher DIN 6880 Stahl (C45+C) 5 x 5 x 1000 S
Ék acélrúd Reyher
Lásd a műszaki információkatReferencia
Reyher:DIN 6880 Stahl (C45+C) 5 x 5 x 1000 S
Rubix:10316911
gyártó:068800000050005
EAN:4043952715321
Termék leírás : DIN 6880 Acélék St nat. 5 x 5 x 1000
DIN 6880 steel C45+C Key steel - dimension: 5 x 5 x 1000 PU=S (1 piece)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 193 g |
|---|---|
| Hossz | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

