Fogazott tengelykapcsoló hub Sati KLCC025
Fogazott tengelykapcsoló hub Sati
Lásd a műszaki információkatReferencia
Sati:KLCC025
Rubix:52080

Termék leírás : Szorító KLCC025
The functioning principle of the articles presented is based on radial deformation of the items, made up of a truncated cone section.This change allows (by virtue of the specific pressure between the bodies in contact) transmission of the torque between the shaft and the part connected to it (gear, timing belt pulley, V-belt pulley or other specific parts).Available in:- Steel- Stainless Steel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 400 g |
|---|---|
| Méret | 51 mm |
| Súly | 0.55 kg |
| Furatátmérő | 56 mm |
| Nyomaték | 266 N.m |
| Hub hossza | 51 mm |
| Külső átmérő | 34 mm |
| Végső | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre