Önbeálló görgőscsapágyak SKF 23088 CA/W33

Önbeálló görgőscsapágyak SKF

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:23088 CA/W33
Rubix:585311
gyártó:35846
EAN:7316576656088
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő440 mm
Külső átmérő650 mm
Szélesség157 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 23088 CA/W33


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg179000 g
Belső átmérő440 mm
Külső átmérő650 mm
Szélesség157 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség560 rpm
Sebesség limit1000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r6550000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr3220000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre