Precizíós/orsó csapágyak SKF 71814 CDGA/P4, Belső átmérő: 70 mm | Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 10 mm

Precizíós/orsó csapágyak SKF

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:71814 CDGA/P4
Rubix:539945
gyártó:414804
EAN:7316574517442
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 71814 CDGA/P4 ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg135 g
Belső átmérő70 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség10 mm
Tömítésnyisd ki
Sorozat71814
Pontosságp4 (abec 7 / iso class 4)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r16000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr13800 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban