Önbeálló görgőscsapágyak SKF 24088 ECA/W33

Önbeálló görgőscsapágyak SKF

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:24088 ECA/W33
Rubix:202881
EAN:7316571464596
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő440 mm
Külső átmérő650 mm
Szélesség212 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Önbeálló görgoscsapágyak 24088 ECA/W33 [SKF]


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg245000 g
Belső átmérő440 mm
Külső átmérő650 mm
Szélesség212 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecsárgaréz
Tömítésnyisd ki
Anyagacél
Súly245 kg
Referencia sebesség500 rpm
Sebesség limit850 rpm
AlapértelmezettISO 15; ISO 492; ISO 5753-1
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r9150000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr4987000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre