Referencia
SMC:PF3W740-F04-B-M
Rubix:10252262
gyártó:PF3W740-F04-B-M
EAN:3618036262797
Termék leírás : Áramlásérzékelo vízre, 5-40l/min, kijelzovel, IP65, G1/2, OU
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 116x69x38 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 530 g |
| Min. feszültség | 12 V |
| Max. feszültség | 24 V |
| Min. hőfok | 0 °C |
| Max. hőfok | 50 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
