Mélyhornyú golyóscsapágyak RHP 6312-2RS, Külső átmérő: 130 mm | Szélesség: 31 mm | Belső átmérő: 60 mm
Mélyhornyú golyóscsapágyak RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:6312-2RS
Rubix:580384
gyártó:6312-2RS R
EAN:00747023082346


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 31 mm |
Termék leírás : RHP 6312-2RSR+55 Mélyhornyú golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1700 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 31 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre