Precizíós/orsó csapágyak RHP T7004SCTSULP3, Belső átmérő: 20 mm | Külső átmérő: 42 mm | Szélesség: 12 mm
Precizíós/orsó csapágyak RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:T7004SCTSULP3
Rubix:567041
gyártó:T7004SCTSULP3 R
EAN:00747023120505


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Termék leírás : RHP T7004SCTSULP3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 65 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Sorozat | iso-reihe 10 (7000er-reihe) |
| Ketrec | fenolgyanta |
| Súly | 0.069 kg |
| Pontosság | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 6550 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 11100 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre