Referencia
CRC:32747-AA
Rubix:10415461
gyártó:32747-AA
EAN:5412386064524
Termék leírás : CRC Gasket Remover tömítés- és festékeltávolító spray 400ml 32747
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 65x65x235 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 549 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 208x273x240 mm |
| Csomagolt súly | 6588 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető

