Referencia
Beta Tools:1700N 250
Rubix:10435574
gyártó:017000005
EAN:8014230600109

Termék leírás : BETA 1700N 250 Hegyes véso
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 271 g |
| Hossz | 250 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Súly | 271 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
