Referencia
Beta Tools:1716U
Rubix:10435809
gyártó:017160025
EAN:8014230516035

Termék leírás : BETA 1716U Hajlított hegyu ár általános használatra
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 205x76x43 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 92 g |
| Átmérő | 6 mm |
| Hossz | 195 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
