Referencia
Beta Tools:1938R/L1
Rubix:10436532
gyártó:019380041
EAN:8014230699882

Termék leírás : BETA 1938R/L1 1938 R/L1-blades for windscreen removers
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x90x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 26 g |
| Vágókapacitás | 57 mm |
| Hossz | 57 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
