Referencia
Beta Tools:T65
Rubix:10436638
gyártó:024240065
EAN:8014230477466

Termék leírás : BETA T65 Kemény hoformált muanyag tálca szerszámkészlettel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 610x263x50 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2792 g |
| Magasság | 50 mm |
| Hossz | 610 mm |
| Szélesség | 263 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
