Robbanásbiztos lyukasztó Beta Tools 31BA 4X110
Robbanásbiztos lyukasztó Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:31BA 4X110
Rubix:10429618
gyártó:000310854
EAN:8014230645100

Termék leírás : BETA 31BA 4X110 Kiüto, szikramentes
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 140x90x13 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 53 g |
| Átmérő | 4 mm |
| Hossz | 110 mm |
| Súly | 135 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
