Referencia
Beta Tools:334R/I
Rubix:10431426
gyártó:003340023
EAN:8014230159997

Termék leírás : BETA 334R/I Tartalék vágókerék a 332 és 334 típusú csovágókhoz, rozsdamentes acélcsövekhez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3 g |
| Cső anyaga | réz |
| Hossz | 3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
