Referencia
Beta Tools:374 410
Rubix:647775
gyártó:003740041
EAN:8014230026855

Termék leírás : BETA 374 410 Svéd csofogó, 45°-os keskeny pofa
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 455x75x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1362 g |
| Nyitás | 1'1/2gas mm |
| Hossz | 410 mm |
| Súly | 1362 g |
| Végső | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
