Referencia
Beta Tools:376 410
Rubix:10431479
gyártó:003760041
EAN:8014230026893

Termék leírás : BETA 376 410 Svéd csofogó, 90°-os lapos pofa
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 455x75x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1167 g |
| Nyitás | 1'1/2gas mm |
| Hossz | 410 mm |
| Súly | 1167 g |
| Végső | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
