Referencia
Beta Tools:386A5/RC
Rubix:10431393
gyártó:003860015
EAN:8014230471389

Termék leírás : BETA 386A5/RC Tartalék lánc a 386A-hoz
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 330x80x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3427 g |
| Rögzítő kapacitás | 220 mm |
| Hossz | 330 mm |
| Súly | 3427 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
